REELCRAFT S601022-50 tömlő, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb | BT8DLQ

REELCRAFT S601022-50 tömlő, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT8DLQ Modell: S601022-50
€155.23 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 11/2 "NPT (M)
Végszerelés 21/2 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusaLevegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás300 psi
Súly10.5 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601022-50 tömlő, belső átmérő 1/2 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb
€155.23 /Mértékegység