REELCRAFT S601017-70 tömlő, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlőhossz 70 láb | BT8DLB

REELCRAFT S601017-70 tömlő, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlő hossza 70 láb

Tétel: BT8DLB Modell: S601017-70
€171.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 11/4 "NPT (M)
Végszerelés 21/2 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza 70 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusaLevegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás300 psi
Súly7.9 lbs.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601017-70 tömlő, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlő hossza 70 láb
€171.40 /Mértékegység