REELCRAFT S601017-50 Hose, Inner Diameter 3/8 Inch, Hose Length 50 Feet | BT8DLC

REELCRAFT S601017-50 tömlő, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb

Tétel: BT8DLC Modell: S601017-50
€127.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 11/4 "NPT (M)
Végszerelés 21/2 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusaLevegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás300 psi
Súly6 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601017-50 tömlő, belső átmérő 3/8 hüvelyk, tömlő hossza 50 láb
€127.74 /Mértékegység