REELCRAFT S601001-25 tömlő, belső átmérő 1/4 hüvelyk, tömlőhossz 25 láb | BT8DKT

REELCRAFT S601001-25 tömlő, belső átmérő 1/4 hüvelyk, tömlő hossza 25 láb

Tétel: BT8DKT Modell: S601001-25
€59.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömlő
Végszerelés 11/4 "NPT (M)
Végszerelés 21/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza 25 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő típusa Levegő / víz
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás300 psi
Súly3 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft alacsony nyomású PVC nylon fonatos tömlője levegős vagy vízi alkalmazásokhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket; a táblázatban feltüntetett maximális nyomásérték 70 °F,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT S601001-25 tömlő, belső átmérő 1/4 hüvelyk, tömlő hossza 25 láb
€59.83 /Mértékegység