REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 hüvelykes, 75 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás | CD2NHV 448F71

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 hüvelykes, 75 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás

Raktáron
Tétel: CD2NHV Modell: HD76075 OLPKereszthivatkozás: 448F71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,168.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Ház anyagaAcél
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 ° F
FelszerelésFal, mennyezet, teherautó
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz19.75 "
Teljes szélesség8.25 "
Nyomás300 psi
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.
Forgatható anyagAcél
Súly65 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5

Termék részletek:

,A Reelcraft HD70000 sorozatú tömlőtekercsei nagy teherbírású alapkialakítással, teljesen acél szerkezettel és ráégett porszórt bevonattal rendelkeznek, így masszív, korrózióálló terméket állítanak elő. Az újonnan áttervezett reteszelő mechanizmus hosszabb élettartamot biztosít a reteszelemek számára. Az egyrészes vezetőgörgős kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak. A kiváló minőségű, fröccsöntött alumínium agy és két tömített golyóscsapágy egyenletesebb orsóforgást és egyszerűbb kezelést biztosít., , ,Kompakt kialakítás – Az orsók 25%-kal kisebbek, mint a nagy teherbírású 80000-es sorozatú orsóink., ,Vezetőgörgők – Az egyrészes kialakítás és a rozsdamentes acél csapok nagyobb szilárdságot és könnyebb szervizelhetőséget biztosítanak., ,Könnyű kezelhetőség – A kiváló minőségű, présöntött alumínium agy és a két tömített golyóscsapágy egyenletesebb orsóforgást és könnyebb kezelhetőséget biztosít., , , *Az orsót felső szélállásban szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételtömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésNyomásTömítés típusaÁr
REELCRAFT PWD76005 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRB PWD76005 OHPTömlődob-------€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT PWD76075 OHP mosótömlő orsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlő hossza 75 láb | BT6PRD PWD76075 OHPTömlődob-------€1,539.49
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74000 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYJ HD74000 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,022.83
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74075 OHP tömlőtekercs, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 75 láb | BT7FYL HD74075 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,397.84
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74050 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 50 láb | BT7FYM HD74050 OHPTömlődobIgen1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,302.15
ajánlatkérés
REELCRAFT HD74005 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb | BT7FYN HD74005 OHPTömlődobNem-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-€1,188.75
ajánlatkérés
REELCRAFT HD76000 OLP tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 70 láb | BT7FYP HD76000 OLPTömlődobNem-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 Psi-€787.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT HD76075 OLP 3/8 hüvelykes, 75 láb rugó-visszatérítéses tömlőorsó, 300 Psi max. Nyomás
€1,168.40 /Mértékegység