REELCRAFT DP5650 OLP Kettős talapzatú tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AY9WZD

REELCRAFT DP5650 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb

Raktáron
Tétel: AY9WZD Modell: DP5650 OLP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€882.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér1/4 "NPT (M)
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly44 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8

Termék részletek:

,A Reelcraft kompakt, dupla talapzatú DP5000 sorozatú tömlőorsója innovatív, nem hegesztett, egymásba illeszkedő talppal rendelkezik. A katonai szabványoknak megfelelő független tesztelés bebizonyította, hogy az orsó ellenáll az erős vibrációnak, így különösen erősek és ideálisak teherautóra szerelt alkalmazásokhoz. A kiválóan megtervezett kettős talapzattalp és vezetőkar szerkezetileg megerősített. A teljesen acél konstrukció és a ráégett porszórt bevonat egy masszív korrózióálló terméket eredményez, amely sokféle nagy igénybevételre alkalmas., , ,Megerősített acél – Az acél vezetőkar és a kettős talapzattalp bordákkal és szegélyek a maximális szilárdság és a lehető legkisebb súly biztosítása érdekében. A reteszelő alap kiküszöbölte a hegesztések szükségességét, növelve a szilárdságot, miközben kevesebb alkatrészt használnak fel., ,Kitűnő reteszrugó kialakítás – A torziós típusú reteszrugó élettartama messze meghaladja a hagyományos tekercsrugókét., ,Hosszú élettartamú hajtórugó – A tengelykapcsoló tengelye kiküszöböli a hátramenetet rugós tekercselés, és a torziós reteszrugó gyakorlatilag törhetetlen. Kiváló minőségű rugóacélt használnak és kondicionálnak annak érdekében, hogy ne legyenek tökéletlenségek, ami maximális élettartamot biztosít., ,

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomástömlőTömlő véget érMax. HőmérsékletKivezetésTeljes szélességNyomásSúlyÁr
REELCRAFT DP5435 ​​OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRE 5KPA4 DP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€638.44
REELCRAFT DP5450 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRF 5KPA5 DP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-9"--€834.07
REELCRAFT DP5635 OLP1 tömlőtekercs General Industrial 300 Psi | AE4HRG 5KPA6 DP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 fok F-8"--€798.90
REELCRAFT DP5835 OLP1 tömlőorsó általános ipari 300 Psi | AE4HRH 5KPA8 DP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 fok F-9"--€1,030.12
REELCRAFT DP5835 OMP1 tömlőtekercs General Industrial 2000 Psi | AE4HRJ 5KPA9 DP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,146.06
REELCRAFT DP5635 OHP1 tömlődob, általános ipari 4000 Psi | AE4HRK 5KPC0 DP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 fok F-9"--€1,239.61
REELCRAFT DP5635 OHP Kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 4800 Psi, tömlőhossz 35 láb | AN4LZX DP5635 OHP-Igen3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 font.€1,469.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT DP5650 OLP kettős talapzatú tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlő hossza 50 láb
€882.88 /Mértékegység