REELCRAFT CH37118 M kézi hajtókaros tömlőorsó, Premium Duty, 3000 psi, 1 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYU

REELCRAFT CH37118 M kézi hajtókaros tömlődob, prémium terhelés, 3000 psi, 1 hüvelyk x 100 láb méret

Tétel: CJ6RYU Modell: CH37118 M
€1,073.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft's Series 30000 hose reels are designed for rugged, heavy duty applications requiring long lengths of hose and large storage capacity. The all-bolted unitized construction with no welds to fatigue, full flow swivel, and heavy gauge steel frame, spool, and drum ensure longest service life. Series 30000's vibration-proof, self-locking fasteners are ideal for industrial or field use such as turf care or pest control. , , ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Individually powder coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Easy to add tension – The T-handle tensioning device allows proper tension to be applied to the spool to eliminate the free spooling of the reel., ,Optional lock pin to prevent spool rotation when the reel is not in use., ,Made in USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT CH37112 L kézi hajtókaros tömlőorsó, Premium Duty, 1000 psi, 1 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYR CH37112 L€841.91
ajánlatkérés
REELCRAFT CH37118 L kézi hajtókaros tömlőorsó, Premium Duty, 1000 psi, 1 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYT CH37118 L€777.76
ajánlatkérés
REELCRAFT GCCA33112 L kézi hajtókaros tömlőorsó, Premium Duty, 3/4 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RZK GCCA33112 L€689.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CH37118 M kézi hajtókaros tömlődob, prémium terhelés, 3000 psi, 1 hüvelyk x 100 láb méret
€1,073.69 /Mértékegység