REELCRAFT CA38106 M kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 5000 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9XCW

REELCRAFT CA38106 M kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 100 láb

Raktáron
Tétel: AY9XCW Modell: CA38106 M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.45

Termék részletek:

,A Reelcraft 30000-es sorozatú tömlődobjait masszív, nagy igénybevételű alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hosszú tömlőt és nagy tárolókapacitást igényelnek. Teljesen csavarozott egységbe épített konstrukció, fáradásos hegesztések nélkül, teljes áramlású forgó és nehéz acélváz, orsó és dob biztosítja a leghosszabb élettartamot. A 30000-es sorozatú vibrációálló, önzáró rögzítőelemek ideálisak ipari vagy szántóföldi használatra, például gyepápoláshoz vagy kártevőirtáshoz., , ,A tömlőcsere egyszerűvé vált – a libanyak könnyen eltávolítható, így egyszerűbbé válik a hosszú tömlőhosszúság a orsó., ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Könnyen növelhető a feszítés – A T-fogantyús feszítőszerkezet lehetővé teszi az orsó megfelelő feszítését, hogy kiküszöbölje az orsó szabad orsóját. a tekercs., ,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CA38106 M kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 5000 Psi, tömlő hossza 100 láb
€620.92 /Mértékegység