REELCRAFT 81000 OMS-S tömlődob, prémium terhelésű, 3/8 hüvelyk x 100 láb méret, rozsdamentes acél | CJ6RYJ

REELCRAFT 81000 OMS-S tömlőorsó, prémium terhelés, 3/8 hüvelyk x 100 láb méret, rozsdamentes acél

Tétel: CJ6RYJ Modell: 81000 OMS-S
€4,760.44 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Termék részletek:

,Reelcraft's stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial-solvent handling. Also suitable for coastal, offshore, and on-board ship in marine applications where the harsh environment of salt water spray requires the use of stainless steel hose reels. Swivel include Viton O-rings. Note: Standard latch parts are made from aluminum. Series 80000 and D80000 stainless reels have an aluminum fluid path. Stainless latch parts and fluid path are available as a standard option by placing a -S at the end of the part number. Example: OLS-S, , ,Reinforced steel – The steel guide arm and dual pedestal base are stamped with ribs and gussets and robotically welded to ensure maximum strength and lightest possible weight. The unitized cast fluid path and ratchet reduce wearable parts and ease of assembly., ,Full flow stress free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistant – Stainless steel components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 80000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT 7850 CLP tömlőtekercs, Premium Duty, 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYG 7850 CHP€714.95
ajánlatkérés
REELCRAFT 7850 CLP tömlődob, Premium Duty, szekrény típus, 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYH 7850 CHP€785.02
ajánlatkérés
REELCRAFT 82100 OMP tömlődob, prémium terhelésű, 1/2 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYK 82100 OMP€1,564.88
ajánlatkérés
REELCRAFT 83050 OLP-HTH tömlődob, Premium Duty, 3/4 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYL 83050 OLP-HTH€1,325.67
ajánlatkérés
REELCRAFT 83050 OLP-HTH tömlődob, Premium Duty, 3/4 hüvelyk x 50 láb méret, gumi | CJ6RYM 83050 OLP-HTH€1,455.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 81000 OMS-S tömlőorsó, prémium terhelés, 3/8 hüvelyk x 100 láb méret, rozsdamentes acél
€4,760.44 /Mértékegység