REELCRAFT 7850 CLP tömlőtekercs, Premium Duty, 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYG

REELCRAFT 7850 CLP tömlődob, Premium Duty, 1/2 hüvelyk x 50 láb méret

Cikkszám: CJ6RYG Modell: 7850 CLP
€865.09 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó

Termék részletek:

,The Reelcraft Series 7000 spring retractable hose reel is very robust and ideal for the most demanding applications. The base and upright are constructed from high-grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength., , ,Individually powder-coated steel components provide maximum protection from premature corrosion, ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Low-pressure 1/2 in. x 50 ft. PVC hose included; hose is for air or water service only, ,Base plate and upright are constructed from 11 gauge steel; the spool is 16 gauge steel, ,Additional Series 7000 spring retractable hose reel models include stainless steel, controlled return, enclosed, twin hydraulic, fuel delivery, pressure wash, and gas/cable welding, ,Made in the USA, , ,*Cabinet style reels do not include a guide arm. Models with hose do include a bumper stop.,

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REELCRAFT 7850 CLP tömlődob, Premium Duty, szekrény típus, 1/2 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYH 7850 CHP€785.02
ajánlatkérés
REELCRAFT 81000 OMS-S tömlődob, prémium terhelésű, 3/8 hüvelyk x 100 láb méret, rozsdamentes acél | CJ6RYJ 81000 OMS-S€3,934.25
ajánlatkérés
REELCRAFT 82100 OMP tömlődob, prémium terhelésű, 1/2 hüvelyk x 100 láb Méret | CJ6RYK 82100 OMP€1,564.88
ajánlatkérés
REELCRAFT 83050 OLP-HTH tömlődob, Premium Duty, 3/4 hüvelyk x 50 láb Méret | CJ6RYL 83050 OLP-HTH€1,325.67
ajánlatkérés
REELCRAFT 83050 OLP-HTH tömlődob, Premium Duty, 3/4 hüvelyk x 50 láb méret, gumi | CJ6RYM 83050 OLP-HTH€1,455.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7850 CLP tömlődob, Premium Duty, 1/2 hüvelyk x 50 láb méret
€865.09 /Mértékegység