,A Reelcraft Series 7000 rugós visszahúzható tömlőorsó nagyon robusztus és ideális a legigényesebb alkalmazásokhoz. Az alap és a vezetőkar kiváló minőségű acélból készült, és szerkezeti formákkal és hornyokkal van kialakítva, hogy a lehető legnagyobb szilárdságot biztosítsák., , ,Az egyedileg porszórt acél alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen, ,A bemeneti tömlő a alap a forgó feszültségének kiküszöbölésére, ,Alacsony nyomású 3/4 hüvelyk x 25 láb PVC tömlő mellékelve; a tömlő csak levegő- vagy vízellátásra szolgál, ,A vezetőkar hét pozícióba állítható, ,Az alaplemez, a függőleges és a vezetőkar 11-es vastagságú acélból készült; az orsó 16-os acélból készült, ,A további 7000-es sorozatú rugós visszahúzható tömlőtekercs modellek között megtalálható a rozsdamentes acél, szabályozott visszafolyású, zárt, ikerhidraulikus, üzemanyag-szállítás, nagynyomású mosás és gáz/kábel hegesztés, ,Made in USA, , ,*Tekercs szélső helyzetben szállítjuk. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,