REELCRAFT 7850 EMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi | AD8WET 4NB14

REELCRAFT 7850 EMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi

Raktáron
Tétel: AD8WET Modell: 7850 EMP1Kereszthivatkozás: 4NB14

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,247.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő anyagaSAE 100 R1 T
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
ReteszRezgésbiztos, önzáró
Max. Nyomás2,000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság20.25 "
Teljes hossz19 "
Teljes szélesség8"
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaBuna N.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.38
Hajó magassága (cm)67.82
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód4009120050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7850 EMP1 tömlőorsó 1/2 hüvelykes 50 láb hosszúság 2000 psi
€1,247.40 /Mértékegység