REELCRAFT 7850 ELP Hose Reel, Inner Diameter 1/2 Inch, 300 Psi, Hose Length 50 Feet | BT8BRY

REELCRAFT 7850 ELP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 50 láb

Cikkszám: BT8BRY Modell: 7850 ELP
€1,261.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőIgen
Tömlő véget ér3/8 "NPT (M)
Tömlő azonosítója1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.75 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés1/2 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly64 font.

Termék részletek:

,The Reelcraft Series 7000 spring retractable hose reel is very robust and ideal for the most demanding applications. The base and guide arm are constructed from high-grade steel and engineered with structural forms and gussets to yield the greatest amount of strength., , ,Extra protection – Reels feature a steel enclosure that offers an additional level of protection for the hose from potentially harmful foreign debris. The steel cover can be removed from either side of the reel to allow access to the majority of serviceable parts., ,Individually powder-coated steel components provide maximum protection from premature corrosion, ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Low-pressure 1/2 in. x 50 ft. PVC hose included; hose is for air or water service only, ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Base plate, upright, and guide arm are constructed from 11 gauge steel; the spool is 16 gauge steel, ,Additional Series 7000 spring retractable hose reel models include stainless steel, controlled return, enclosed, twin hydraulic, fuel delivery, pressure wash, and gas/cable welding, ,Made in the USA, ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7850 ELP tömlődob, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, tömlőhossz 50 láb
€1,261.26 /Mértékegység