REELCRAFT 7600 OMS55 Hose Reel, Inner Diameter 3/8 Inch, 3000 Psi, Hose Length 66 Feet | BT8BRK

REELCRAFT 7600 OMS55 Hose Reel, Inner Diameter 3/8 Inch, 3000 Psi, Hose Length 66 Feet

Cikkszám: BT8BRK Model: 7600 OMS55
€2,446.52 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza66 láb.
Tömlő kívül Dia.0.71 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás3000 psi
Súly42 font.

Termék részletek:

,The Reelcraft stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial-solvent handling. Stainless steel reels are suitable for coastal, offshore, and on-board ships in marine applications. The swivel includes Viton O-rings. ,Note:, Standard latch parts are made from aluminum. Stainless latch parts and fluid path are available as a standard option by placing a -S at the end of the part number. Example: OLS-S, , ,Reinforced steel – The stainless steel guide arm and base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and lightest possible weight., ,Inlet hose is plumbed into the base to eliminate the risk of stress on the swivel, ,Guide arm adjusts to seven positions, ,Quality finish and corrosions resistant – Stainless steel components offer the maximum protection from premature corrosion., ,Made in USA, , ,*Reel is shipped in the top wind position. The reel image is shown in the side wind position.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7600 OMS55 Hose Reel, Inner Diameter 3/8 Inch, 3000 Psi, Hose Length 66 Feet
€2,446.52 /Mértékegység