,A Reelcraft Series 7000 rugós visszahúzható tömlőorsó nagyon robusztus és ideális a legigényesebb alkalmazásokhoz. Az alap és a vezetőkar kiváló minőségű acélból készült, és szerkezeti formákkal és hornyokkal van kialakítva, hogy a lehető legnagyobb szilárdságot biztosítsák., , ,Az egyedileg porszórt acél alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen, ,A bemeneti tömlő a alap a forgó feszültségének kiküszöbölésére, ,Nagy nyomás 1/4 hüvelyk x 50 láb. SAE 100R2T két huzalfonatos tömlő mellékelve, ,A vezetőkar hét pozícióba állítható, ,Alaplemez, függőleges és vezetőkar van kialakítva 11 gauge acélból; az orsó 16-os acélból készült, ,A további 7000-es sorozatú orsómodellek között megtalálható a rozsdamentes acél, szabályozott visszafolyású, zárt, ikerhidraulika, üzemanyag-szállítás, nagynyomású mosás és gáz-/kábelhegesztés, ,Made in the USA, , ,*Tekercs szállítása a legfelső szélhelyzet. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,