REELCRAFT 7400 OHP Hose Reel, Inner Diameter 1/4 Inch, 5000 Psi, Hose Length 50 Feet | BT8BRE

REELCRAFT 7400 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 psi, tömlő hossza 50 láb

Cikkszám: BT8BRE Modell: 7400 OHP
€989.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.58 "
Beömlőnyílás1/2 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás5000 psi
Súly43 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft Series 7000 rugós visszahúzható tömlőorsó nagyon robusztus és ideális a legigényesebb alkalmazásokhoz. Az alap és a vezetőkar kiváló minőségű acélból készült, és szerkezeti formákkal és hornyokkal van kialakítva, hogy a lehető legnagyobb szilárdságot biztosítsák., , ​​,Az egyedileg porszórt acél alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen, ,A bemeneti tömlő a alap a forgó feszültségének kiküszöbölésére, ,A vezetőkar hét pozícióba állítható, ,Az alaplemez, a függőleges és a vezetőkar 11-es vastagságú acélból készült; az orsó 16-os acélból készült, ,A további 7000-es sorozatú orsómodellek között megtalálható a rozsdamentes acél, szabályozott visszafolyású, zárt, ikerhidraulika, üzemanyag-szállítás, nagynyomású mosás és gáz-/kábelhegesztés, ,Made in the USA, , ,*Tekercs szállítása a legfelső szélhelyzet. A tekercs képe oldalszél állásban látható.,

Termékváltozatok

TermékekModellTételTömlő belül Dia.Csapágyakmeghajtó típusaTömlő hosszaTömlő anyagaTömlő kívül Dia.Ház anyagaÁr
REELCRAFT UR7850 OLB 1 tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Tömlődob1 / 2 "ZsírtalanTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,872.11
REELCRAFT UR7925 OLB 1 tömlőorsó 3/4 hüvelykes 25 láb hosszúság 300 Psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Tömlődob3 / 4 "ZsírtalanTavaszi visszatérés25 láb.--Acél€2,103.08
REELCRAFT PW7600 OHP1 tömlőtekercs 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúság 4 500 Psi | AB9DGB 2CAG9 PW7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.--Acél€1,152.25
REELCRAFT F7925 OLP1 tömlőtekercs 3/4 hüvelyk 25 láb hosszúságú 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Tömlődob3 / 4 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés25 láb.Szintetikus gumi--€1,073.83
REELCRAFT 7650 OLP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€850.90
REELCRAFT 7850 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/2 hüvelyk 50 láb hosszúságú AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Tömlődob1 / 2 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.PVC--€923.31
REELCRAFT 7600 OHP1 tömlőtekercs ipari 3/8 hüvelykes 5000 Psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Tömlődob3 / 8 "Tartósan kenveTavaszi visszatérés50 láb.---€1,214.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 7400 OHP tömlődob, belső átmérő 1/4 hüvelyk, 5000 psi, tömlő hossza 50 láb
€989.60 /Mértékegység