REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet | BT7VMV

REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet

Raktáron
Tétel: BT7VMV Modell: 601031-60

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€455.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő tömlő
Végszerelés 19 / 16-18 RH / LH (F)
Tömlő azonosítója1 / 4 "
Tömlő hossza 60 láb.
Tömlő anyagaGumi
Tömlő típusa Ikerhegesztés
Max. Hőmérséklet150 ° F
Nyomás200 psi
Súly14.41 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7285

Termék részletek:

,Reelcraft ikerhegesztő, T-minőségű tömlő Mapp-hoz, propán-, természetes- és üzemanyag-gázhoz. Győződjön meg arról, hogy a szükséges üzemi nyomás nem haladja meg a táblázatban szereplő névleges értéket.,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 601031-60 Twin Welding, Inner Diameter 1/4 Inch, 200 Psi, Hose Length 60 Feet
€455.19 /Mértékegység