Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REELCRAFT 600521 Adjustable Bumper Stop, Twin Inner Diameter 0.680 Inch, Thickness 2 Inch | BT7VWH

REELCRAFT 600521 Állítható lökhárító ütköző, iker belső átmérő 0.680 hüvelyk, vastagság 2 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: BT7VWH Típus: 600521

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€75.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételExtrudált lökhárító ütköző
Átmérő AIker 0.680 "
Átmérő BCE3.5 "
D átmérő2"
HasználatraTH7000, TH80000 and TW80000
Tömlő azonosítója3/8 "iker
Súly0.45 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025

Termék részletek:

,Az állítható lökhárítók tömör öntött gumiból készültek, amelyek hosszú élettartamot és csúszásmentes tapadást biztosítanak. A lökhárítók lehetővé teszik a kívánt hosszúságú tömlő vagy vezeték tartós tárolását az orsón kívül. A lökhárítók a tömlővel vagy vezetékkel együtt vásárolt orsókon találhatók. Rendeléskor adja meg a cikkszámot, a tekercs modelljét és a tömlő azonosítóját és külső átmérőjét vagy az AWG vezetéket és a vezetékek számát.,

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 600521 Állítható lökhárító ütköző, iker belső átmérő 0.680 hüvelyk, vastagság 2 hüvelyk
€75.38 /Mértékegység