REELCRAFT 5600 OLS tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 Psi, tömlőhossz 35 láb | BT4ZDQ

REELCRAFT 5600 OLS tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 35 láb

Tétel: BT4ZDQ Modell: 5600 OLS
€1,508.66 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza35 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet210 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás500 Psi
Súly22 font.

Termék részletek:

,This model is temporarily on production hold due to material availability. Reference part number ,7800 OLS, as an alternate part number. **Please verify that the alternate part number meets the form, fit, and function of your application.**, ,Reelcraft’s stainless steel hose reels are ideal for food processing, pre-rinse, wash down, chemical transfer, and industrial solvent handling. Also suitable for coastal, offshore, and on-board ships in marine applications where the harsh environment of salt water spray requires the use of stainless hose reels. Swivel includes Viton O-rings. Note: Standard latch parts are made from aluminum. Stainless latch parts and fluid path are available as a standard option by placing a -S at the end of the part number. Example: OLS-S, , ,Reinforced steel – The stainless steel guide arm and base are stamped with ribs and gussets to ensure maximum strength and the lightest possible weight., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to insure maximum service life. The hose is plumbed into the base to eliminate the risk of undue stress on the swivel., ,Long-life drive spring – Declutching arbor virtually eliminates the possibility of spring damage due to reverse winding. Only the highest quality spring steel is used and conditioned to ensure there are no imperfections offering maximum service life., ,Quality finish and corrosions resistant – Stainless steel components offer maximum protection from premature corrosion., ,

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő anyagaCsapágyakVámértékTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásReteszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
REELCRAFT A5825 OLPSMR 1 tömlőtekercs ipari 1/2 hüvelyk 25 láb hosszúságú AA4MBL 12U321 A5825 OLPSMR 1PVCZsírtalanIpari--Csendes retesz300 psi150 fok F€601.19
REELCRAFT 5635 ELPSW5 1 tömlődob, általános ipari 250 psi | AD2BLH 3MJJ1 5635 ELPSW5 1Szintetikus gumiTartósan kenveÁltalános, ipari--Rezgésbiztos, önzáró250 psi210 fok F€883.58
REELCRAFT 5435 OHP1 Tömlőtekercs Ipari 5000 Psi 210f | AD7ZDA 4HK88 5435 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró5,000 psi210 fok F€629.33
REELCRAFT A5835 OMP1 tömlőorsó ipari 2000 Psi 210f | AD7ZDD 4HK91 A5835 OMP1SAE 100 R1 TTartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró2,000 psi210 fok F€1,149.12
REELCRAFT 5400 OLP1 ipari tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 500 Psi | AD8PRN 4LMH6 5400 OLP1-Tartósan kenveIpari--Rezgésbiztos, önzáró500 psi150 fok F€621.54
REELCRAFT 5625 OHP1 tömlődob ipari 4000 Psi 210f | AD8VXT 4NA83 5625 OHP1SAE 100 R2 TTartósan kenveIpari--Bütykös retesz görgős vezetővel4,000 psi210 fok F€704.27
REELCRAFT 5450 ELP1 tömlőtekercs 1/4 hüvelyk 50 láb hosszúságú 300 Psi 150f | AD8WEP 4NB11 5450 ELP1PVCTartósan kenve---Bütykös retesz görgős vezetővel300 psi150 fok F€768.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT 5600 OLS tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 500 psi, tömlőhossz 35 láb
€1,508.66 /Mértékegység