A Reed Instruments R8008 hordozható sugárzásmérő készüléket radioaktív lerakódások vagy szivárgás észlelésére tervezték gyógyszer-, fémüzemekben, erőművekben és kőbányákban.
Jellemzők:
- Rendkívül érzékeny Geiger-számláló érzékelővel és CMOS integrált áramköri technológiával rendelkezik, amely a 0.0001-1000 mikrosievert/óra tartományban érzékeli a sugárzást.
- Ez az eszköz biztosítja az észlelt értékek összegyűjtését és automatikus párbeszédet a különböző mérési egységek között.
- Tartalmazza továbbá a felhasználó által beállítható riasztásokat (hallható/vizuális jelzők), az átlagos idő- és impulzusszámláló funkciókat, valamint a 10 perces automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkező, alacsony akkumulátor töltöttségi szint jelzőt.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a belső memória ebben a sugárzásmérőben?
V. Egy belső memória akár 4000 adatcsoportot is rögzíthet, miközben külső adatnaplózási lehetőséget biztosít a Windows XP / 7 / 8 / 10 rendszerek számára Bluetooth-on keresztül.
K. Mi az a pulzushang?
V. Ha sugárzást észlel, a mérő ketyegő (impulzus) hangot ad ki. Minél erősebb a sugárzási jel, annál gyorsabb lesz a ketyegő hang. A BEÁLLÍTÁS gomb megnyomásával és az ezt követő utasítások követésével engedélyezhető vagy letiltható.
K. Ez a mérő képes mérni egy tárgy vagy terület radioaktivitását?
V. A sugárzásmérő csak egy tárgyból származó alfa-, béta-, gamma- és röntgensugárzás sugárzási dózisának érzékelésére szolgál, nem pedig egy tárgy/terület radioaktivitását leíró fizikai mennyiséget.