ANDERSEN 100130048 Trigrip(tm) Mat Charcoal 4 x 8 Feet | AB7YWM 24N264

ANDERSEN 100130048 Trigrip(tm) szénszőnyeg 4 x 8 láb

Raktáron
Tétel: AB7YWM Típus: 100130048Kereszthivatkozás: 24N264

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€366.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapSBR gumi
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAnti-Static
Mat tulajdonságaiStatikus disszipatív
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaUltra-csavar (TM)
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagNejlon
FelületNejlon
Vastagság3 / 8 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód5703202090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagHátlapszínekFelületVastagságSzélességBeltéri / kültériHosszÁr
ANDERSEN 2202700038 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 3 x 8 láb | AB7YUM 24N133 2202700038PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "3 láb.szobai8 láb.€377.54
ANDERSEN 2202700312 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 3 x 12 láb | AB7YUP 24N135 2202700312PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "3 láb.szobai12 láb.€399.30
ANDERSEN 2202700320 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 3 x 20 láb | AB7YUR 24N137 2202700320PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "3 láb.szobai20 láb.€773.34
ANDERSEN 2202700048 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 4 x 8 láb | AB7YUU 24N139 2202700048PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "4 láb.szobai8 láb.€381.86
ANDERSEN 2202700410 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 4 x 10 láb | AB7YUV 24N140 2202700410PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "4 láb.szobai10 láb.€606.62
ANDERSEN 2202700412 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 4 x 12 láb | AB7YUW 24N141 2202700412PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "4 láb.szobai12 láb.€582.41
ANDERSEN 2202700416 Enviro Plus (tm) szőnyeg fekete 4 x 16 láb | AB7YUX 24N142 2202700416PET poliészterCrumb RubberFeketepolipropilén1 / 4 "4 láb.szobai16 láb.€766.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANDERSEN 100130048 Trigrip(tm) szénszőnyeg 4 x 8 láb
€366.36 /Mértékegység