Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEVES ESZKÖZÖK R6020 Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő, USB, -40 és 70 fok között. C | CD4DAR

REED INSTRUMENTS R6020 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő, USB, -40 és 70 fok között. C

Raktáron
Tétel: CD4DAR Modell: R6020
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
€148.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális pszichrométer
KompatibilisWindows 7, 8 és 10

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Származási országUS

Termék részletek:

A REED Instruments R6020 hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő hasznos a hőmérséklet és páratartalom monitorozására környezeti tanulmányokhoz, HVAC-rendszerek telepítéséhez, üvegházakhoz és ipari helyiségekhez, szaunákhoz, múzeumokhoz és raktárakhoz.

Jellemzők:

  • A REED Instruments R6020 hőmérséklet- és páratartalom-adatgyűjtő fali konzollal és csavarokkal rendelkezik a hosszú távú megfigyeléshez.
  • Látható riasztással (LED) rendelkezik, amely értesíti a felhasználókat, ha az egység eléri a maximális/minimális értékeit.
  • Ez az adatgyűjtő akár 16000 16000 hőmérsékleti és XNUMX XNUMX páratartalom mérést is képes tárolni.
  • Az USB interfész lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok egyszerű átvitelét számítógépre.
  • Ennek az egységnek a felhasználó által megválasztható mintavételezési gyakorisága 2 másodperctől 24 óráig terjedhet.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az azonnali és a kézi felvételi lehetőségek között?

V. Kézi indítási módban a felhasználóknak meg kell nyomniuk a hangszer start gombját a felvétel elindításához. Azonnali módban az adatnaplózás automatikusan elindul, amint a műszert kihúzzák az USB-portból.

K. Mi a REED Instruments adatgyűjtő pontossága?

A. +/-1.8 F.

K. Mi a REED Instruments R6020 adatgyűjtő mérési hőmérséklet és páratartalom tartománya?

A.

  • Hőmérséklet-tartomány -40 és 158 fok között
  • Páratartalom 0-100%

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
REED INSTRUMENTS R6030 Hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő, -40 és 70 fok között. C | CD4DAU R6030€238.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REED INSTRUMENTS R6020 hőmérséklet és páratartalom adatgyűjtő, USB, -40 és 70 fok között. C
€148.65 /Mértékegység