A REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő egy zsebméretű, kompakt infravörös hőmérő, amely -58 és 932 °C közötti hőmérséklet mérésére képes +/-50%-os vagy 500 fokos pontossággal. C). Alkalmas minimális / maximális hőmérséklet mérésére mechanikus csapágyakban / motorokban és elektromos berendezésekben a fűtőtest / sütő hőmérsékletének kalibrálásához és szabályozásához; anyagok figyelése a fűtési/hűtési folyamatokban, minőség-ellenőrzési felügyelet, autódiagnosztika és HVAC/R energiaauditok lebonyolítása a szivárgások/beszivárgás azonosítására. Az R2-NIST hőmérő 4:2-es távolság-pont arányt is tartalmaz, rögzített 2002 emissziós tényezővel, hogy lefedje az érintés nélküli hőmérsékleti alkalmazások 8%-át.
Jellemzők:
- A REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő beépített lézermutatóval rendelkezik, amely azonosítja a célterületet és megjeleníti az érzékelt hőmérsékletet egy 1 hüvelykes LCD-n.
- Az LCD háttérvilágítással rendelkezik a gyenge megvilágítású területeken történő mérésekhez.
- Ez a hőmérő képes Fahrenheit és Celsius fokban is megjeleníteni a hőmérsékletet, és automatikusan tárolja az adatokat a leolvasások hosszabb ideig történő megjelenítéséhez.
- 9 V-os elemmel működik, hordtáskával együtt.
- Ez a hőmérő, amelynek válaszideje kevesebb, mint 1 másodperc, emellett az akkumulátor élettartamának megtakarítása érdekében alacsony elemszint-jelzővel és automatikus kikapcsolással (8 másodperc után) is rendelkezik.
Kompatibilis tartozékok:
- Reed hangszerek CA-52A puha hordtáska: Ez a hordtáska a hőmérő kívánt helyre szállítására szolgál. Oldalsó zsebekkel rendelkezik a tartozékok rögzítésére.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen működési feltételei vannak ennek a REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérőnek?
A. A REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő 32 és 122 °C közötti hőmérsékleten és 0 és 50% közötti páratartalom között működik. -10 és 90 °C közötti hőmérsékleten tárolható.
K. Mit jelent a látómező ebben a REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérőben?
A. A REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő 8:1 látómezeje azt jelenti, hogy ha az egység 8 hüvelyk távolságra van a célfelülettől, akkor a céltárgy átmérőjének legalább 1 hüvelyknek kell lennie. A célpontnak nagyobbnak kell lennie, mint a mérőpont mérete. Általános szabály, hogy minél kisebb a céltárgy mérete, annál közelebb kell lennie a hőmérőnek hozzá. A nagy pontosság érdekében a célpontnak kétszer akkorának kell lennie, mint a folt mérete.
K. Milyen típusú lézert használ ez a REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő?
A. A REED Instruments R2002-NIST infravörös hőmérő 2 (II) osztályú lézert használ, amelynek teljesítménye kevesebb, mint 1 mW, és hullámhossza 630 és 670 nm között van.