A Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnosztikai szivárgásérzékelő füstgépként működik, amely ellenőrzi a megerősített, turbó- és nagynyomású gépjárműrendszerek integritását, és észleli a szivárgást. Ez a gép még olyan szivárgást is találhat, amelyet az EVAP szivárgásérzékelő gép nem képes észlelni. Diagnosztikai időt takarít meg, növeli az üzemanyag-fogyasztást és kiküszöböli a visszatéréseket.
Jellemzők:
- A Redline Detection PowerSmoke Pro diagnosztikai szivárgásérzékelő alkalmas nagy teljesítményű motorok és könnyű és közepes tehergépjárművek diagnosztikai műveleteire.
- Sűrített levegővel működik, hogy nyomáscsökkentő vagy szivárgási teszteket végezzen.
- Ez a gép 40-szer nagyobb nyomáson működik, mint egy tipikus EVAP nyomású gép.
- A változtatható nyomás- és áramlási jellemzők lehetővé teszik a kezelők számára, hogy megismételjék a növelő terhelést, és pontosan meghatározzák a szivárgást egy leállított motorban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen elemeket tartalmaz ez a Redline Detection 95-0170 diagnosztikai szivárgásérzékelő?
V. Ehhez a diagnosztikai szivárgásérzékelőhöz tartozik egy tartozéktároló tok, két tápbemeneti adapter (2.9 és 1.9 hüvelyk), két gőzképző folyadék palack, egy blokkoló csatlakozó, egy AC tápkábel, egy halogén ellenőrző lámpa, egy hatlapú kulcs, egy oxigénérzékelő port adapter és hőmérséklet- és nyomásérzékelő port adapterek.
K. Mi a névleges feszültsége ennek a Redline Detection 95-0170 PowerSmoke Pro diagnosztikai szivárgásérzékelőnek?
A. A Redline Detection 95-0170 diagnosztikai szivárgásérzékelő 110–250 VAC vagy 12 VDC névleges feszültséggel működik.
K. Mennyi ennek a Redline Detection 95-0170 diagnosztikai szivárgásérzékelőnek az üzemi nyomása?
A. A Redline Detection 95-0170 diagnosztikai szivárgásérzékelő 2-20 psi (0.14-1.4 bar) közötti nyomáson működik.