Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 Digit | AC3AGM 2PPX2

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 Digit

Raktáron
Tétel: AC3AGM Modell: 6308-0500-0000Kereszthivatkozás: 2PPX2
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
€57.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus számláló
Pontosság100%
Karakter magasság0.32 "fekete számok fehér alapon
Csatlakozó típusa6 csavaros sorkapocs
Másodpercenként számítAlacsony sebességű üzemmód 0–40 CPS, nagy sebességű 0–500 CPS
Mélység1.5 "
kijelző0.32 "LCD fekete számok fehér alapon
görcsrohamok1.79 "X 0.89" panel kivágás
Magasság1.1 "
Bemeneti jelSzáraz érintkezés
Bemeneti feszültségLítium akkumulátor
FelületEgyik sem
IP besorolás66
Hossz2"
Min. Be / Ki impulzus12.5 ms. Nagysebességű üzemmódban, 1.0 ms. Alacsony sebességű üzemmódban
FelszerelésTéglalap alakú panelre szerelhető
NEMA értékelés4, 4X, 12
Számjegyek száma8
teljesítményEgyik sem
Kimeneti besorolásEgyik sem
teljesítmény KötelezőÖnellátás (15+ év. Lítium akkumulátor)
ElőreNem
ReléNem
Típus visszaállításaKézi előlap
típusElectronic, Up/Down
Szélesség1.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód9029108000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Scaler (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REDINGTON 6308-0500-0000 Counter Electronic Up/Down 8 Digit
€57.79 /Mértékegység