RED LION CUB5IB00 DC árammérő piros/zöld háttérvilágítással | AA4RPG 13C884

RED LION CUB5IB00 DC árammérő piros/zöld háttérvilágítással

Tétel: AA4RPG Típus: CUB5IB00Kereszthivatkozás: 13C884

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális panel mérő
Pontosság0.1%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység1.71 "
kijelzőHáttérvilágítású piros / zöld LCD
Számjegyek megjelenítése5
Span megjelenítése99999
Beviteli tartomány0-200mADC
FelületRS485, RS232
FelszerelésCsipesz
NEMA értékelésNEMA 4X / IP65
teljesítmény Kötelező9–28 VDC
relék1
StílusGallér
Igaz RMSNem
típusDC áram
Használja aCUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.13
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9030390100
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED LION CUB5IB00 DC árammérő piros/zöld háttérvilágítással