Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WW-3836 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK | CG8YTN 2G576

RED HEAD WW-3836 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: CG8YTN Modell: WW-3836Kereszthivatkozás: 2G576
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
€415.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3 3 / 4 "
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba3"
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat304
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága1 7 / 8 "
Min. Beágyazás1 1 / 2 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza2 1 / 2
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2,620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,240
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7225
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WW-3836 ékhorgony, 3/8-16 menetméret, 304 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 50 PK
€415.54 /csomag