Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-5834 ékhorgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., acél, horganyzott, 10 PK | CG8YTB 3A455

RED HEAD WS-5834 expanziós ékhorgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, acél, horganyzott, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YTB Modell: WS-5834Kereszthivatkozás: 3A455
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
€67.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Ügynökségi megfelelésUL.png
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza3 1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba2 3 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1 / 8 "
Min. Beágyazás2 3 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza1.75 "
Menetméret5 / 8-11
Végső kihúzás (Lb.)7180
Végső nyírás (Lb.)7120
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7120
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7180
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Származási országUSA

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-5834 expanziós ékhorgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, acél, horganyzott, 10 PK
€67.00 /csomag