A B Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 8" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő szélessége: 2" , Szín: Sárga , bölcsőmélység: 2" , Bölcső magassága: 5" , Bölcső szélessége: 30.38 " , dob átm.: 24 " , Dob mérete: 55 gal. , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő szélessége: 2" , Magasság: 14.56 " , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Fékes hátsó forgógörgő száma: 2 , Forgó görgő száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , hátsó görgő szélessége: 2" , Levehető fogantyú: Nem , Szélesség: 30.62 "