Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD WS-3462 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK | CG8YRR 3A464

RED HEAD WS-3462 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK

Raktáron
Tétel: CG8YRR Modell: WS-3462Kereszthivatkozás: 3A464
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
€115.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6 1 / 4 "
Horgonyzó anyagAcél
Beágyazás betonba3 1 / 4 "
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatNincs osztályozva
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2 1 / 4 "
Min. Beágyazás3 1 / 4 "
Szeizmikus jóváhagyvaNem
SzálTeljesen menetes
Menet hossza4 3 / 8
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)10,840
Végső nyírás (Lb.)13,720 font.
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)13,720
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)10,840
Ékhorgony típusaTágulási ékhorgony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.915
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmazza: anyákat és alátéteket

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD WS-3462 ékhorgony, 3/4-10 menetméret, acél, 3/4 hüvelyk átmérő, 10 PK
€115.56 /csomag