Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD TW-1400 mechanikus horgony, szénacél 1/4 X 2-1/8 hüvelykes méret, 100 pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 mechanikus horgony, szénacél 1/4 x 2-1/8 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AA7GFM Modell: TW-1400Kereszthivatkozás: 15X752
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
€222.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.125 "
befejezcink
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága9 / 32 "
Min. Beágyazás1.125 "
Menetméret1 / 4-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1400
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD TW-1400 mechanikus horgony, szénacél 1/4 x 2-1/8 hüvelykes méret, 100 pk
€222.86 /csomag