Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SRM-14 beeső horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 100PK | CG8YRA 2G476

RED HEAD SRM-14 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: CG8YRA Modell: SRM-14Kereszthivatkozás: 2G476
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
€621.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Bolt Dia.1 / 4 ben
Fúrófej mérete3 / 8 ben
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaNem karima
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Min. Lyukmélység1 in
Menetmélység3 / 8 "
Menetméret1 / 4 "-20
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1,080
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2,360

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Származási országVietnám

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SRM-14 Drop-In horgony, 303-as fokozat, rozsdamentes acél, 3/8 hüvelyk átmérő, 100PK
€621.02 /csomag