Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SLDT-1230 horgony, 410 rozsdamentes acél, 1/2 x 3 hüvelykes méret, 25 pk | AA7GEZ 15X736

RED HEAD SLDT-1230 horgony, 410 rozsdamentes acél, 1/2 x 3 hüvelykes méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA7GEZ Modell: SLDT-1230Kereszthivatkozás: 15X736
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
€660.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.1 / 2 "
Head StyleHex mosógép
Hossz3"
Anyag410 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1 / 2 "
Min. Beágyazás2"
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)7380
Végső feszültség (font)4236

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.205
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SLDT-1230 horgony, 410 rozsdamentes acél, 1/2 x 3 hüvelykes méret, 25 pk
€660.83 /csomag