Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD RM-58 Drop-In Anchor, 25Pk | AC8GMZ 3A495

RED HEAD RM-58 Drop-In horgony, 25 db

Raktáron
Tétel: AC8GMZ Modell: RM-58Kereszthivatkozás: 3A495
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
€157.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1"
Horgony hossza2-1 / 2 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete7 / 8 "
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz2.5 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység2-1 / 2 "
Menetmélység1"
Menetméret5 / 8-11
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7440
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8640

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318190000
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RM-58 Drop-In horgony, 25 db
€157.34 /csomag