Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD RM-38 Drop-In Anchor, 50Pk | AC8GMX 3A493

RED HEAD RM-38 Drop-In horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AC8GMX Modell: RM-38Kereszthivatkozás: 3A493
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
€74.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza1-5 / 8 "
Horgonyzó anyagAcél
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Meghajtó eszközök3A498
Behajtható horgony típusaKarima
befejezCinkkel bevont
Hossz1.625 "
AnyagHorganyzott acél
Min. Lyukmélység1-5 / 8 "
Menetmélység1 / 2 "
Menetméret3 / 8-16
típusKarima
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3160
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318190000
Származási országVN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD RM-38 Drop-In horgony, 50 db
€74.08 /csomag