Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD LDT-5840 horgony, fűrészfogas, 10 db | AD6WDE 4BY13

RED HEAD LDT-5840 horgony, fűrészfog, 10 db

Raktáron
Tétel: AD6WDE Modell: LDT-5840Kereszthivatkozás: 4BY13
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
€122.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti horgonycsavar
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Head StyleHex mosógép
Hossz4"
AnyagEdzett acél
Max. Munka vastagsága1.25 "
Min. Beágyazás2.75 "
típusÖnmenetes
Végső nyírás (Lb.)14,059
Végső feszültség (font)11,722

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158069
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD LDT-5840 horgony, fűrészfog, 10 db
€122.00 /csomag