Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD HN-3817 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMJ 3A474

RED HEAD HN-3817 hüvelyes horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AC8GMJ Modell: HN-3817Kereszthivatkozás: 3A474
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
€60.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza1.875 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3 / 8 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3040
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.68
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD HN-3817 hüvelyes horgony, 50 db
€60.95 /csomag