Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD FS-3850 Sleeve Anchor, 50Pk | AC8GMU 3A490

RED HEAD FS-3850 hüvelyes horgony, 50 db

Raktáron
Tétel: AC8GMU Modell: FS-3850Kereszthivatkozás: 3A490
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
€192.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza5"
Head StyleLakás
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága3.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16-18
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3040
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)3100

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.11
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD FS-3850 hüvelyes horgony, 50 db
€192.85 /csomag