Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 1/2 hüvelykes | AF7FMA 20XZ61

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF7FMA Típus: 100740350218Kereszthivatkozás: 20XZ61
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
€71.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes kivezetés
test anyaga316 / 316L rozsdamentes acél
Osztály3000 font
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307290000

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
PENN MACHINE WORKS 400340350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 2 hüvelyk | AF7FMB 20XZ66 4003403502182"€277.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PENN MACHINE WORKS 100740350218 Menetes kimenet rozsdamentes acél Fnpt 1/2 hüvelykes
€71.03 /Mértékegység