Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/2 hüvelyk 120/110v | AB7ZRT 24W673

RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA egy mágnesszelep 4/2 1/2 hüvelyk 120/110v

Raktáron
Tétel: AB7ZRT Model: EF8344G074MO120/60 110/50DAKereszthivatkozás: 24W673

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,770.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kézi kezelővel
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret2"
Térfogat-együttható1.40
TekercsházRobbanás- és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Szájnyílás Dia.3 / 8 "
Teljes magasság5"
Teljes hossz6.125 "
Teljes szélesség3.187 "
Csőméret1 / 2 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep tervezés4-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts10.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3975
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8481809005
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzájnyílás Dia.Középvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretFeszültségÁr
RED HAT 8342G003MS120/60DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelyk 120v | AB7ZQR 24W648 8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€813.29
RED HAT EF8342G003MS120/60DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelyk 120v | AB7ZRA 24W657 EF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,020.93
RED HAT 8344G074MO Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/2 hüvelyk 120/110v | AB7ZRC 24W659 8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,603.88
RED HAT EF8345G001MO120/60 110/50DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4 hüvelyk 120/110v | AB7ZRU 24W674 EF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€1,012.21
RED HAT EF8342G003PMS120/60DA Egyetlen mágnesszelep 4/2 3/8 hüvelyk 120v | AB7ZRX 24W677 EF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,417.20
RED HAT 8344G027MO Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/2Inch 120/110V | AH9UVV 44U308 8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,741.57
RED HAT 8344G070MO Egyetlen mágnesszelep 4/2 1/4Inch 120/110V | AH9UVX 44U310 8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,328.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT EF8344G074MO120/60 110/50DA egy mágnesszelep 4/2 1/2 hüvelyk 120/110v
€1,770.97 /Mértékegység