Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8320G192120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk No 120/110v | AB7ZQG 24W639

RED HAT 8320G192120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk, 120/110v

Raktáron
Tétel: AB7ZQG Model: 8320G192120/60 110/50DAKereszthivatkozás: 24W639
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
€338.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaSárgaréz
Középvonal cső Középméret1-13 / 16 "
Térfogat-együttható0.09
TekercsházVízálló csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
Hz50/60
IP besorolás66
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
MédiaLevegő / inert gáz, könnyű olaj és víz
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1 / 16 "
Teljes magasság3 11 / 16 "
Teljes hossz1-11 / 16 "
Teljes szélesség1 13 / 16 "
Csőméret1 / 4 "
Tömítés anyagaNBR
Szelep konfigurációNormálisan nyitva
Szelep tervezés3-utas / 2-helyzetű
Feszültség110 / 120 VAC
Watts17.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzelep konfigurációFeszültségÁr
RED HAT 8320G136120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/8 hüvelyk No 120/110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5 / 16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "Normálisan nyitva110 / 120 VAC€208.37
RED HAT 8320G194120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk No 120/110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Normálisan nyitva110 / 120 VAC€273.10
RED HAT EF8321G001120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt110 / 120 VAC€854.67
RED HAT 8320G176120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes 120/110v sárgaréz | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.251-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Egyetemes110 / 120 VAC€268.11
RED HAT EF8320G17424/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes univerzális 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13 / 16 "0.121-11 / 16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Egyetemes24 VDC€425.02
RED HAT EF8321G00224/DCDD mágnesszelep 3/2 3/8 hüvelykes Nc 24v sárgaréz | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "Általában zárt24 VDC€854.67
RED HAT EF8321G00124/DCDD mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelykes Nc 24v sárgaréz | AB7ZQV 24W652 EF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "Általában zárt24 VDC€850.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8320G192120/60 110/50DA mágnesszelep 3/2 1/4 hüvelyk, 120/110v
€338.55 /Mértékegység