Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HAT 8215G050-12 / DC üzemanyag-gáz mágnesszelep 1 hüvelyk 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39

RED HAT 8215G050-12/DC üzemanyag-gáz mágnesszelep 1 hüvelyk 21 cv 25 psi

Raktáron
Tétel: AH8KJE Típus: 8215G050-12/DCKereszthivatkozás: 38VC39
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
€680.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyag-gáz mágnesszelep
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság32 fok és 77 fok F között
test anyagaAlumínium
Középvonal cső Középméret5.5 "
Térfogat-együttható21
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz és vízzáró
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok1/2 "vezeték 18" vezetékkel
KörnyezetvédelemBeltéri, kültéri
Hz60
Max. Folyadék hőmérséklete104 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Szájnyílás Dia.1.625 "
Teljes magasság6 45 / 64 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség5 13 / 32 "
Csőméret1"
Tömítés anyagaNBR
típusÜzemanyag
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség12 VDC
Watts35.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3134
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országMX

Termék részletek:

    • Mágnesszelep termékcsoport: Üzemanyaggáz mágnesszelep
    • Max. Üzemi nyomáskülönbségű levegő / inert gáz: 25 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 25 psi
    • Max. Üzemi nyomáskülönbség: 25 psi

Termékváltozatok

TermékekModellHzA környezet hőmérséklete. Hatótávolságtest anyagaMax. Folyadék hőmérsékleteMin. Üzemi nyomáskülönbségSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszÁr
RED HAT 8210H106B Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1/2in. 3.6 Cv Sárgaréz | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 foktól 125 fokig FSárgaréz125 fok F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€288.06
RED HAT 8262H078 Üzemanyag-gáz mágnesszelep Nc 1 / 4in. 1 Cv Brass | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 fok és 131 fok F közöttSárgaréz125 fok F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€163.19
RED HAT 8214G251-12/DC Üzemanyag-gáz mágnesszelep 1 hüvelyk 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€731.47
RED HAT 8214G261-12/DC Üzemanyag-gáz Solszelep 1-1/4 hüvelykes 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€711.82
RED HAT 8214G271-12/DC Üzemanyag-gáz Solszelep 1-1/2 hüvelykes 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€845.54
RED HAT 8214G281-24/DC Üzemanyag-gáz mágnesszelep 2 hüvelyk 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 foktól 77 fokig FAlumínium125 fok F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,230.95
RED HAT 8215G050-24/DC Üzemanyag-gáz mágnesszelep 1 hüvelyk 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 fok és 77 fok F közöttAlumínium104 fok F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€668.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HAT 8215G050-12/DC üzemanyag-gáz mágnesszelep 1 hüvelyk 21 cv 25 psi
€680.33 /Mértékegység