Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 zsugorcső 0.093 hüvelyk belső átmérő piros 25 láb | AF7RNJ 22KY82

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 zsugorcső 0.093 hüvelyk belső átmérő piros 25 láb

Raktáron
Tétel: AF7RNJ Modell: CPGI-RNF-100-3/32-RD-25Kereszthivatkozás: 22KY82
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
€3.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőre zsugorodó cső
színekPiros
Zsugorodás utáni azonosító0.046 "
Zsugorodás előtti azonosító0.093 "
Hossz25 láb.
AnyagRugalmas poliolefin
Max. Feszültség600V
Zsugorítási arány2:1
Zsugor hőmérséklet.203 fok F
Temp. Hatótávolság-67 foktól 275 fokig F
Falvastagság zsugorodás után0.02 "
Fal típusVékony fal
Vezetéktartomány28 - 26 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980

Termékváltozatok

TermékekModellszínekZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományPkg. Menny.Ár
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK zsugorcső 0.046 hüvelyk belső átmérő fehér 4 láb Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKfehér0.23 "0.046 "4 láb.0.016 "32 - 30 AWG25€23.51
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K zsugorcső 0.046 hüvelyk belső átmérő fekete 3000 láb | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KFekete0.23 "0.046 "3000 láb.0.016 "32 - 30 AWG1€365.90
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K zsugorcső 0.046 hüvelyk belső átmérő, átlátszó 3000 láb | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KSzűrő kikapcsolása0.23 "0.046 "3000 láb.0.016 "32 - 30 AWG1€405.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK zsugorcső 0.063 hüvelyk belső átmérő kék 4 láb Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKKék0.031 "0.063 "4 láb.0.017 "30 - 28 AWG25€24.02
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK zsugorcső 0.375 hüvelyk belső átmérő zöld 4 láb Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3/8-GN-STKZöld0.187 "0.375 "4 láb.0.025 "12 - 8 AWG25€27.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK zsugorcső 0.375 hüvelyk belső átmérő fehér 4 láb Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKfehér0.187 "0.375 "4 láb.0.025 "12 - 8 AWG25€27.54
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK zsugorcső 0.375 hüvelyk belső átmérője sárga 4 láb Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKSárga0.187 "0.375 "4 láb.0.025 "12 - 8 AWG25€27.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 zsugorcső 0.093 hüvelyk belső átmérő piros 25 láb
€3.44 /Mértékegység