RAYCHEM

Szűrő

HVAC és hűtés

H915GH311250H311100H914GH612100H621050H612050H622050H611250H611100H621250H621100

Elektromos

CPGI-RNF-100-3/8-WH-STKCPGI-RNF-100-3/64-WH-STKCPGI-RNF-100-3/64-BK-3KCPGI-RNF-100-3/64-CL-3KCPGI-RNF-100-1/16-BU-STKCPGI-RNF-100-3/32-RD-25CPGI-RNF-100-3/8-GN-STKCPGI-RNF-100-3/8-YO-STKCPGI-RNF-100-3/4-CL-STKCPGI-RNF-100-2-RD-STKCPGI-DWP-125-3/8-BK-STKCPGI-CRSM-34/10-1200

HVAC és hűtés Szűrő

A / C hűtő tartozékok

120 VAC és 208 / 277 VAC, önszabályozó forgattyúházfűtők klíma-, hőszivattyús és hűtőrendszerekben a hűtőközeg migrációjának megakadályozására. Automatikusan bekapcsol 50 Fahrenheit fokon, és bármilyen egységhez illeszthető 5 LE-ig

Fűtőkábel tartozékok

Tartalmaz felhordószalagokat, lefolyó akasztókat, tetőcsipesz-tartókat és géllel töltött végtömítő készleteket a Raychem önszabályozó hőkábelekkel való használatra. Állandó tápcsatlakozó készletek csőfűtéshez és tető jégmentesítéséhez is

Downspout akasztó téli őrség fűtés
Cikkszám: AE4BRQ
Modell: H915G
€63.64 /Mértékegység
Kosárba
Állandó tápcsatlakozó készlet téli őr
Cikkszám: AD7FBK
Modell: H900
€77.31 /Mértékegység
Kosárba
Alkalmazás Tape Winter Guard hőkábel
Cikkszám: AD7FBL
Modell: H903
€40.72 /Mértékegység
Kosárba
Géllel töltött végzáró készlet téli őr
Cikkszám: AE2QMZ
Modell: H912-G
€53.11 /Mértékegység
Kosárba

Fűtőkábelek

120 és 240 V önszabályozó hőkábelek, amelyek két párhuzamos vezetővel vannak ellátva, amelyek egy fűtőmagba vannak zárva; felületi hóolvadáshoz, padlófűtéshez és csövek fagyvédelemhez történő használatra tervezték. 50, 100 és 250 láb változatban kapható 

A RAYCHEM-ről

A TE Connectivity és az nVent két különálló vállalat, amelyek a „Raychem” márkanév alatt árulnak termékeket, amely a vezetékek és kábelek, valamint a hőkezelési termékek vezető gyártója az anyagtudomány, a gyártás, a távközlés és az energiatermelés területén. A márka kiterjedt katalógusa csatlakozókat, száloptikát, hőre zsugorodó csöveket, azonosító és címkéző szalagokat, vezetékeket és kábeleket, padlófűtőket, szivárgásérzékelő rendszereket, tűzálló vezetékeket és hőnyomokat tartalmaz. Raychem önszabályozó hőkábelek Képesek a hőteljesítmény automatikus beállítására, ezért alkalmasak 6 hüvelyk átmérőjű fém/műanyag csövek jégmentesítésére. Ezek a fagyvédő kábelek két párhuzamos vezetéket tartalmaznak, amelyek egy vezetőképes polimerből készült fűtőmagba vannak beágyazva, amely tovább sugárzással térhálósított a hosszabb élettartam érdekében. A márka gyárt továbbá tengelyjavító hüvelyek / illesztések, amelyek a nedvesség elzárására és a föld feletti / föld alatti korrózió megelőzésére szolgálnak a motorvezetékek, tápkábelek és medencevezeték-rendszerek illesztési csatlakozóiban. Ezek a csatlakozók nyírófejű csavarokkal rendelkeznek, hogy minimálisra csökkentsék a csatlakozási ellenállást, és biztosítsák a megfelelő nyomatékot a csavarokon, és csak egy szabványos racsnis villáskulcsra van szükség megfelelő méretű hatszögletű aljzatokkal a felszereléshez. Válasszon ezeknek a termékeknek és a kapcsolódó tartozékok széles skálájából, mint például a forgattyúházfűtők, tömítőkészletek, ragasztószalagok, lefolyó akasztók és tetőbilincsek. Raptor Supplies.