Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RANCO ETC-112000-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYC 3ZP79

RANCO ETC-112000-000 hőmérséklet-szabályozás

Raktáron
Tétel: AD3JYC Modell: ETC-112000-000Kereszthivatkozás: 3ZP79
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
€145.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékfeszültség-termosztát
Kapilláris hossza96 "
színekSzürke
Vezérlési tartomány-30 foktól 220 fokig F
Mélység2.5 "
Differenciális1 fok és 30 fok F között
Kijelző típusaLCD
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16 A (NO), 5.8 A (NC)
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8 A (NO), 2.9 A (NC)
Magasság6.5 "
Bemeneti feszültség24 VAC
Billentyűzár zárolásaIgen
Szerelési típusFüggőleges vagy vízszintes
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése2"
Érzékelő típusThermistor
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 1 fok F
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9032100090
Származási országMX

Termék részletek:

    • 0-10 V kimenet (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz típusaMagasságBemeneti feszültségSzakaszok számaKapcsolótípusFeszültség tartományÁr
RANCO ETC-111000-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYA 3ZP77 ETC-111000-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€148.10
RANCO ETC111-100-000 hőmérséklet-szabályozás 120 / 208-240 V | AD3JYB 3ZP78 ETC111-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€161.95
RANCO ETC112-100-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYD 3ZP80 ETC112-100-000NEMA 16.5 "24 VAC1SPDT24 VAC€156.24
RANCO ETC-141000-000 hőmérséklet-szabályozás | AD3JYE 3ZP81 ETC-141000-000NEMA 4X7.75 "120/208/240 V AC1SPDT120-240 VAC€203.78
RANCO ETC211-000-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYF 3ZP82 ETC211-000-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€208.01
RANCO ETC211-100-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYG 3ZP83 ETC211-100-000NEMA 16.5 "120/208/240 V AC22 SPDT120-240 VAC€254.09
RANCO ETC212-000-000 Hőmérséklet-szabályozás | AD3JYH 3ZP84 ETC212-000-000NEMA 16.5 "24 VAC22 SPDT24-240 VAC€192.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RANCO ETC-112000-000 hőmérséklet-szabályozás
€145.20 /Mértékegység