RAMFAN ED9015 zárt térben ventilátor 8 hüvelykes 1/4 LE 12vdc | AF4AHT 8N660

RAMFAN ED9015 szűk helyű ventilátor 8 hüvelykes 1/4 LE 12V dc

Raktáron
Tétel: AF4AHT Modell: ED9015Kereszthivatkozás: 8N660

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,742.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők11.5
színekSárga
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/4 LE
Hossz31.5 "
AnyagUV-álló Polyethelyne
Maximális áramlás szabad levegőben862 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség12 VDC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.31
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8414519090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPHosszFeszültségÁr
RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor / légfúvó, 8 hüvelykes csatlakoztatott légcsatorna, 74 dB, 1/3 LE | AF3PUE 8ANA0 UB202.71/3 LE13 "115 / 240 VAC€824.36
RAMFAN ED7025 zárt térben működő ventilátor axiális légcsatorna 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4JJA 8YA72 ED70252.71/3 LE41.5 "115 / 240 VAC€1,331.80
RAMFAN ED7015LAB zárt térben ventilátor axiális csővezeték 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71/3 LE31.5 "115 / 240 VAC€1,288.71
RAMFAN ED9025 zárt térben működő ventilátor, axiális 25 láb 8 hüvelyk Csatorna 1/4 LE | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51/4 LE41.5 "12 VDC€1,742.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN ED9015 szűk helyű ventilátor 8 hüvelykes 1/4 LE 12V dc
€1,742.90 /Mértékegység