RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor / légfúvó, 8 hüvelykes csatlakoztatott légcsatorna, 74 dB, 1/3 LE | AF3PUE 8ANA0

RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor / ventilátor, 8 hüvelykes csatlakoztatott cső, 74 dB, 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AF3PUE Modell: UB20Kereszthivatkozás: 8ANA0

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€824.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt tér ventilátor
erősítők2.7
Ventilátor / ventilátor sebessége3450 rpm
színekSárga
Csatorna Dia.8"
Magasság14 "
HP1/3 LE
Hossz13 "
AnyagUV-álló Polyethelyne
Maximális áramlás szabad levegőben980 cfm
típusTengelyirányú
Feszültség115 / 240 VAC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7085
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596095
Származási országCN

Termék részletek:

    • RamFan UB20 UV-álló polietilén testtel és duplafalú házzal, hogy horpadás-, korrózióálló és gyakorlatilag elpusztíthatatlan legyen; ideális közös, zárt terek szellőztetésére
    • Levehető Quick-Couple tartály csatlakoztatott csatornával, amely az ürítésről a szívásra vált, hogy megkönnyítse a használatát és tárolását; védi a csatornát a szakadásoktól és szakadásoktól

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hová kell irányítani a szellőzést zárt térben?

A. A szellőztető berendezéseket (kényszerlevegő vagy elszívás) ideális esetben a kompakt térben minden egyes belépő közvetlen közelébe kell irányítani.

K. Mely gázok találhatók zárt térben?

V. A zárt térben található leggyakoribb mérgező gázok a hidrogén-szulfid (H2S) és a szén-monoxid (CO).

K. A RamFan UB20 alkalmas kültéri használatra?

V. Ez az axiális ventilátor CSA / UL jóváhagyással rendelkezik, és így megfelel a szigorú kültéri használatra vonatkozó követelményeknek.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPHosszFeszültségÁr
RAMFAN ED9015 zárt térben ventilátor 8 hüvelykes 1/4 LE 12vdc | AF4AHT 8N660 ED901511.51/4 LE31.5 "12 VDC€1,742.90
RAMFAN ED7025 zárt térben működő ventilátor axiális légcsatorna 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4JJA 8YA72 ED70252.71/3 LE41.5 "115 / 240 VAC€1,331.80
RAMFAN ED7015LAB zárt térben ventilátor axiális csővezeték 8 hüvelykes 1/3 LE | AF4LQM 9AH40 ED7015LAB2.71/3 LE31.5 "115 / 240 VAC€1,288.71
RAMFAN ED9025 zárt térben működő ventilátor, axiális 25 láb 8 hüvelyk Csatorna 1/4 LE | AF4XKA 9NTW9 ED902511.51/4 LE41.5 "12 VDC€1,742.70

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAMFAN UB20 zárt térben működő ventilátor / ventilátor, 8 hüvelykes csatlakoztatott cső, 74 dB, 1/3 LE
€824.36 /Mértékegység