RAE STL-116-74810 Útburkoló sablon út 48 hüvelyk | AH2JQA 29EM76

RAE STL-116-74810 Járdasablon, 48 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH2JQA Modell: STL-116-74810Kereszthivatkozás: 29EM76

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€543.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterÚt
Karakter magasság48 "
Karakter szélessége48 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám3
Teljes magasság60 "
Teljes szélesség54 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)60.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70610 Útburkoló sablon út 6 hüvelyk | AH2JEN 29EK56 STL-116-706106"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71010 Útburkoló sablon út 10 hüvelyk | AH2JGE 29EK94 STL-116-7101010 "22 "116 "29 "€139.46
RAE STL-116-71210 burkolatsablon út 12 hüvelyk | AH2JHU 29EL31 STL-116-7121012 "27 "118 "34 "€130.10
RAE STL-116-71810 Útburkoló sablon út 18 hüvelyk | AH2JKH 29EL67 STL-116-7181018 "27 "124 "33 "€210.65
RAE STL-116-72410 burkolatsablon út 24 hüvelyk | AH2JLX 29EM04 STL-116-7241024 "28 "130 "34 "€235.94
RAE STL-116-73610 Járda Stencil Way 36 hüvelyk | AH2JNL 29EM40 STL-116-7361036 "30 "148 "36 "€305.19
RAE STL-116-79610 Útburkoló stencil Way 96 hüvelyk | AH2JRX 29EN20 STL-116-7961096 "64 "3104 "72 "€651.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-74810 Járdasablon, 48 hüvelykes
€543.00 /Mértékegység