RAE STL-116-73632 Útburkoló sablon Nincs parkoló 36 hüvelyk | AH2JPK 29EM62

RAE STL-116-73632 Járdasablon, nincs parkoló 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JPK Modell: STL-116-73632Kereszthivatkozás: 29EM62

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€468.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
KarakterParkolni tilos
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége105 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség111 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.95
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70432 Burkolatsablon 4 hüvelykes parkolás nélkül AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "€97.43
RAE STL-116-70632 Burkolatsablon 6 hüvelykes parkolás nélkül AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "€106.71
RAE STL-116-70832 Útburkoló sablon parkolás nélkül 8 hüvelyk | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "€186.29
RAE STL-116-71032 Útburkoló sablon parkolás nélkül 10 hüvelyk | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "€186.29
RAE STL-116-71232 Útburkoló sablon Nincs parkoló 12 hüvelyk | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "€213.41
RAE STL-116-71832 Útburkoló sablon Nincs parkoló 18 hüvelyk | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "€298.83
RAE STL-116-72432 Burkolatsablon 24 hüvelykes parkolási lehetőség nélkül AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73632 Járdasablon, nincs parkoló 36 hüvelyk
€468.15 /Mértékegység