RAE STL-116-73609 Járdasablon One 36 hüvelykes | AH2JNK 29EM39

RAE STL-116-73609 Járdasablon One, 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2JNK Modell: STL-116-73609Kereszthivatkozás: 29EM39

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€305.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárda Sablon
RagasztóanyagNem
Karakteregy
Karakter magasság36 "
Karakter szélessége32 "
színekSzűrő kikapcsolása
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
Darabszám1
Teljes magasság48 "
Teljes szélesség38 "
TöbbszörIgen
Vastagság0.063 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)121.92
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Biztosító: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellKarakter magasságKarakter szélességeDarabszámTeljes magasságTeljes szélességÁr
RAE STL-116-70609 Járdasablon One 6 hüvelykes | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71009 Járdasablon One 10 hüvelykes | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€142.30
RAE STL-116-71209 Járdasablon One 12 hüvelykes | AH2JHT 29EL30 STL-116-7120912 "31 "118 "37 "€132.93
RAE STL-116-71809 Járdasablon One 18 hüvelykes | AH2JKG 29EL66 STL-116-7180918 "31 "124 "37 "€210.65
RAE STL-116-72409 Járdasablon One 24 hüvelykes | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€235.94
RAE STL-116-74809 Járdasablon One 48 hüvelykes | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€543.00
RAE STL-116-79609 Járdasablon One 96 hüvelykes | AH2JRW 29EN19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€651.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAE STL-116-73609 Járdasablon One, 36 hüvelyk
€305.19 /Mértékegység